ERA - Installationsverteilereins.f.Kabelkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198576
Höhe - 1150 mm
Breite - 346 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 11
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120234324
Hersteller Artikelnummer
198576
Hersteller Typ
IVEVKA5
Hersteller Artikel Nr.:
198576
Höhe:
1150 mm
Breite:
346 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
11
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
105 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


