Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Installationsverteilereins.KST f.Kabelk.

ERA
kopierenkopieren
ERA - Installationsverteilereins.KST f.Kabelk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 198560

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 1136 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 10

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234515

Hersteller Artikelnummer

198560

Hersteller Typ

IVEKVKE9

Hersteller Artikel Nr.:

198560

Höhe:

1900 mm

Breite:

1136 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

10

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

54

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Tiefe:

105 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Installationsverteilereinsatz Kunststoff für Kabelkanal