ERA - Installationsverteilereinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198301
Höhe - 500 mm
Breite - 346 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120234317
Hersteller Artikelnummer
198301
Hersteller Typ
IVEA2
Hersteller Artikel Nr.:
198301
Höhe:
500 mm
Breite:
346 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
13
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
95 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


