ERA - Installationsverteilereinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198311
Höhe - 1500 mm
Breite - 346 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120234327
Hersteller Artikelnummer
198311
Hersteller Typ
IVEA7
Hersteller Artikel Nr.:
198311
Höhe:
1500 mm
Breite:
346 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
13
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
105 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


