ERA - Installationsverteilereinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198317
Höhe - 300 mm
Breite - 476 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 19
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120234333
Hersteller Artikelnummer
198317
Hersteller Typ
IVEB1
Hersteller Artikel Nr.:
198317
Höhe:
300 mm
Breite:
476 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
19
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
95 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


