ERA - Installationsverteilereinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198329
Höhe - 1300 mm
Breite - 476 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 19
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120234345
Hersteller Artikelnummer
198329
Hersteller Typ
IVEB6
Hersteller Artikel Nr.:
198329
Höhe:
1300 mm
Breite:
476 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
19
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
105 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


