ERA - Installationsverteilereinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198339
Höhe - 2100 mm
Breite - 696 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 12
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 31
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120234354
Hersteller Artikelnummer
198339
Hersteller Typ
IVEC10
Hersteller Artikel Nr.:
198339
Höhe:
2100 mm
Breite:
696 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
12
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
31
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
105 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


