ERA - Installationsverteilereinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 198353
Höhe - 1700 mm
Breite - 696 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 9
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 31
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120234368
Hersteller Artikelnummer
198353
Hersteller Typ
IVEC8
Hersteller Artikel Nr.:
198353
Höhe:
1700 mm
Breite:
696 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
9
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
31
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
105 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


