Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Installationsverteilereinsatz Kunststoff

ERA
kopierenkopieren
ERA - Installationsverteilereinsatz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 198446

  • Höhe - 2100 mm

  • Breite - 696 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 12

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 31

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234462

Hersteller Artikelnummer

198446

Hersteller Typ

IVEKC10

Hersteller Artikel Nr.:

198446

Höhe:

2100 mm

Breite:

696 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

12

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

31

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Tiefe:

105 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Installationsverteilereinsatz Kunststoff, Baureihe C, Ausbaustufe 10 (IVEKC10). Ausführung in schlagfestem Kunststoff für ERA Installationsverteilergehäuse der Baureihe C. Geeignet für Zähler-, Verteiler- und Schutzkomponenten gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001. Hersteller ERA.