Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Installationsverteilereinsatz Kunststoff

ERA
kopierenkopieren
ERA - Installationsverteilereinsatz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 198510

  • Höhe - 1900 mm

  • Breite - 1392 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 10

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 62

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234528

Hersteller Artikelnummer

198510

Hersteller Typ

IVEKF9

Hersteller Artikel Nr.:

198510

Höhe:

1900 mm

Breite:

1392 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

10

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

62

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Tiefe:

105 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Installationsverteilereinsatz Kunststoff, Baureihe F, Ausbaustufe 9 (IVEKF9). Ausführung in schlagfestem Kunststoff für ERA Installationsverteilergehäuse der Baureihe F. Geeignet für Zähler-, Verteiler- und Schutzkomponenten gemäß ÖVE/ÖNORM E 8001. Hersteller ERA.