Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Kabelabfangschiene

ERA
kopierenkopieren
ERA - Kabelabfangschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 198796

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 872 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234598

Hersteller Artikelnummer

198796

Hersteller Typ

KAD

Hersteller Artikel Nr.:

198796

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Breite:

872 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Kabelabfangschiene 1,75mm