ERA - Kabelabfangschiene für Anreihverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203979
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 385 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235135
Hersteller Artikelnummer
203979
Hersteller Typ
RQKAA
Hersteller Artikel Nr.:
203979
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
385 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


