ERA - Kabelabfangschiene für Anreihverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203985
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 1175 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235139
Hersteller Artikelnummer
203985
Hersteller Typ
RQKAE
Hersteller Artikel Nr.:
203985
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
1175 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


