ERA - Kabelabfangschiene für Anreihverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 203988
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 395 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235141
Hersteller Artikelnummer
203988
Hersteller Typ
RQKASB
Hersteller Artikel Nr.:
203988
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
395 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


