ERA - Kabelabfangschiene für B-Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189473
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 535 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232837
Hersteller Artikelnummer
189473
Hersteller Typ
19RQKAB
Hersteller Artikel Nr.:
189473
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
535 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


