ERA - Kabelabfangschiene für C-Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189474
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 735 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232838
Hersteller Artikelnummer
189474
Hersteller Typ
19RQKAC
Hersteller Artikel Nr.:
189474
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
735 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


