Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Kabelabfangschiene für Kabelbinder

ERA
kopierenkopieren
ERA - Kabelabfangschiene für Kabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189397

  • Ausführung - Kabelabfangschiene

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232802

Hersteller Artikelnummer

189397

Hersteller Typ

19RPKAK

Hersteller Artikel Nr.:

189397

Ausführung:

Kabelabfangschiene

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Kabelabfangschiene für Kabelbinder (19RPKAK). Horizontale Schiene zur Befestigung von Kabeln mittels Kabelbinder in 19''-Schränken. Ermöglicht ordentliches Kabelmanagement. Hersteller ERA.