ERA - Kabelabfangschiene für Standschrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205760
Ausführung - Kabelabfangschiene
Werkstoff - Metall
Breite - 515 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235515
Hersteller Artikelnummer
205760
Hersteller Typ
SSKAB
Hersteller Artikel Nr.:
205760
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Breite:
515 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


