ERA - Kabelbinderleiste für B-Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189480
Ausführung - Hammerkopfprofil
Werkstoff - Metall
Breite - 592 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232843
Hersteller Artikelnummer
189480
Hersteller Typ
19RQKLB
Hersteller Artikel Nr.:
189480
Ausführung:
Hammerkopfprofil
Werkstoff:
Metall
Breite:
592 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


