ERA - Kabelbinderleiste für C-Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189481
Ausführung - Hammerkopfprofil
Werkstoff - Metall
Breite - 788 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232844
Hersteller Artikelnummer
189481
Hersteller Typ
19RQKLC
Hersteller Artikel Nr.:
189481
Ausführung:
Hammerkopfprofil
Werkstoff:
Metall
Breite:
788 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


