Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Kabelbinderleiste für Tiefe 1000mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Kabelbinderleiste für Tiefe 1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189475

  • Ausführung - Hammerkopfprofil

  • Werkstoff - Metall

  • Breite - 895 mm

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232839

Hersteller Artikelnummer

189475

Hersteller Typ

19RQKL1000

Hersteller Artikel Nr.:

189475

Ausführung:

Hammerkopfprofil

Werkstoff:

Metall

Breite:

895 mm

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Kabelbinderleiste für Schranktiefe 1000 mm (19RQKL1000). Horizontale Leiste mit Kabelbinder-Befestigungspunkten für geordnetes Kabelmanagement in ERA Schranksystemen. Hersteller ERA.