Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Kabeldurchführungsp.1HE m.Bürsteneins.

ERA
kopierenkopieren
ERA - Kabeldurchführungsp.1HE m.Bürsteneins.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189307

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232747

Hersteller Artikelnummer

189307

Hersteller Typ

19PAKDB1HE

Hersteller Artikel Nr.:

189307

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Kabeldurchführungspaneel 1HE mit Bürsteneinsatz