Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Kabeldurchführungspaneel 2HE

ERA
kopierenkopieren
ERA - Kabeldurchführungspaneel 2HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189306

  • Ausführung - Kabelführungspanel

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 2

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232746

Hersteller Artikelnummer

189306

Hersteller Typ

19PAKD2HE

Hersteller Artikel Nr.:

189306

Ausführung:

Kabelführungspanel

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

2

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Kabeldurchführungspaneel 2 HE für 19''-Schränke (19PAKD2HE). Blindpaneel mit Kabelführungsöffnungen für geordnete Kabeleinführung in 19''-Serverschränke. Höheneinheit: 2 HE. Hersteller ERA.