Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Kabelführungsrinne 2HE, T=100mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Kabelführungsrinne 2HE, T=100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189310

  • Ausführung - Kabelwanne

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232749

Hersteller Artikelnummer

189310

Hersteller Typ

19PAKR2HE

Hersteller Artikel Nr.:

189310

Ausführung:

Kabelwanne

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Kabelführungsrinne 2HE t=100mm