Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Klarsichtabdeckung+Zuschnitt, 0,2m²-2m²

ERA
kopierenkopieren
ERA - Klarsichtabdeckung+Zuschnitt, 0,2m²-2m²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 198807

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 MTK

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234600

Hersteller Artikelnummer

198807

Hersteller Typ

KAPC

Hersteller Artikel Nr.:

198807

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Klarsichtabdeckung+Zuschn., Polycarbonat von 0,2m² bis 2m², 2/3mm stark