Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Knebel-Vorreiberschloß ERA-Sperre 3113A

ERA
kopierenkopieren
ERA - Knebel-Vorreiberschloß ERA-Sperre 3113A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 207513

  • Ausführung des Handgriffes - Knebel

  • Knebel - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528334

Hersteller Artikelnummer

207513

Hersteller Typ

VRV28KNERA

Hersteller Artikel Nr.:

207513

Ausführung des Handgriffes:

Knebel

Knebel:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Zolltarifnummer:

85371098

Knebel-Vorreiberschloß ERA-Sperre 3113A mit Schlüssel, A-Dm=28mm, IP65