Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Kombinationswinkel für 19''-Laborrack

ERA
kopierenkopieren
ERA - Kombinationswinkel für 19''-Laborrack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189130

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet

  • RAL-Nummer - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232725

Hersteller Artikelnummer

189130

Hersteller Typ

19LRKW

Hersteller Artikel Nr.:

189130

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Kombinationswinkel für 19"-Laborrack