ERA - Kunststoff-Rückwand für AP-Rahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 204227
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1006 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528279
Hersteller Artikelnummer
204227
Hersteller Typ
RWKD7
Hersteller Artikel Nr.:
204227
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1006 mm
Höhe:
1590 mm
Farbe:
grau
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Zolltarifnummer:
85371098


