Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Lüftungsdach aktiv,800x1000mm, Hoehe=45mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Lüftungsdach aktiv,800x1000mm, Hoehe=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205430

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 320 m³/h

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235410

Hersteller Artikelnummer

205430

Hersteller Typ

SK19LD320C10

Hersteller Artikel Nr.:

205430

Anzahl der Lüfter:

1

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

320 m³/h

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

grau

Breite:

800 mm

Höhe:

45 mm

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Nein

Dachlüfter:

Ja

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Lüftungsdach aktiv 800x1000mm, Höhe=45mm