Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Lüftungsdach passiv,600x800mm, Hoehe=45mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Lüftungsdach passiv,600x800mm, Hoehe=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205438

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Montageart - Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235416

Hersteller Artikelnummer

205438

Hersteller Typ

SK19LDB800

Hersteller Artikel Nr.:

205438

Breite:

600 mm

Höhe:

45 mm

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

Schraubbefestigung

Mit eingebautem Filter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Lüftungsdach passiv 600x800mm, Höhe=45mm