Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Messwandlerschrank Tirol 125A, AP, BxHxT = 796x1250x250mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Messwandlerschrank Tirol 125A, AP, BxHxT = 796x1250x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24-24564

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85381000

  • Gewicht - 85.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121084594

Hersteller Artikelnummer

24-24564

Hersteller Typ

24-24564

Hersteller Artikel Nr.:

24-24564

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

85.000 kg

Feld bestehend aus: AP-Verteiler +Rückwand +EHS61005 +KEKSFC, bxhxt=796x1250x250mm, Stahl RAL7035 Lichtgrau, grobstruktur, beinhaltet: Meßwandlerschrank-Einsatz Tirol bis 125A anschlussfertig verdrahtet, bxhxt=696x1150x170mm, Metall RAL7035 Lichtgrau, grobstruktur, inklusive: CU-Verschienungssystem, Wandlertrennklemme ZP13, Kompi-Ableiter Typ 1+2, Blitzschutzklasse III, 3-polig, mit Vorsicherung. Leistungsschalter 3-polig 57-160A eingebaut mit elektrischem Auslöser enthalten.