ERA - Modultraeger 6HE komplett montiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189153
Ausführung - Baugruppenträger
Breite - 483 mm
Höhe - 270 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232731
Hersteller Artikelnummer
189153
Hersteller Typ
19MT6HE
Hersteller Artikel Nr.:
189153
Ausführung:
Baugruppenträger
Breite:
483 mm
Höhe:
270 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Modulträger 6HE komplett montiert mit 2 Gewindestreifen


