ERA - Monitorfeld 9HE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 217354
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 9 mm
Breite - 450 mm
Lochung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232750
Hersteller Artikelnummer
217354
Hersteller Typ
19PAMP9HE
Hersteller Artikel Nr.:
217354
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
9 mm
Breite:
450 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
19'-Montageplatte 9HE mit Lochraster 6,25mm


