ERA - Netzwerkschrank vormontiert BxHxT=600x2050x600 Kompakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189459
Breite - 600 mm
Höhe - 2050 mm
Tiefe - 600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 43
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232834
Hersteller Artikelnummer
189459
Hersteller Typ
19RQK6206
Hersteller Artikel Nr.:
189459
Breite:
600 mm
Höhe:
2050 mm
Tiefe:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
43
Werkstoff:
Stahl
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Sockel h=50mm integriert - Sichttüre 19RQTSB9 mit Schwenkhebelverschluss - 2x Seitenwände 19RQSW9-600 mit Doppelbartvorreiber - Rückwand 19RQRWB9 mit Doppelbartvorreiber - 2x 19''-Rasterprofilschienen- Paar 43HE 19RPFESB9 - Kabeleinführung KEBB ohne Ausschnitt oben - Kabeleinführung KEB45B mit Bürstenleiste oben - Erdungsset 19ES20


