Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Niederspannungs-Stützisolator M8, H=35mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Niederspannungs-Stützisolator M8, H=35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 198028

  • Polzahl - 1

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234229

Hersteller Artikelnummer

198028

Hersteller Typ

ISOM8X35D41.V01

Hersteller Artikel Nr.:

198028

Polzahl:

1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Niederspannungs-Stützisolator M8, H=35mm DM=41mm,Zugkraft=16000N,Biegekraft=5500N