Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Niederspannungs-Stützisolator M8, H=40mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Niederspannungs-Stützisolator M8, H=40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 198030

  • Polzahl - 1

  • Zolltarifnummer - 85462000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528211

Hersteller Artikelnummer

198030

Hersteller Typ

ISOM8X40D30.V01

Hersteller Artikel Nr.:

198030

Polzahl:

1

Zolltarifnummer:

85462000

Niederspannungs-Stützisolator M8, H=40mm DM=30mm,Zugkraft=9000N,Biegekraft=3000N