Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Niederspannungs-Stützisolator M8, H=45mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Niederspannungs-Stützisolator M8, H=45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 198031

  • Polzahl - 1

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234230

Hersteller Artikelnummer

198031

Hersteller Typ

ISOM8X45D41.V01

Hersteller Artikel Nr.:

198031

Polzahl:

1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Niederspannungs-Stützisolator M8, H=45mm DM=41mm,Zugkraft=13000N,Biegekraft=7500N