Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Plantasche DIN A4, BxHxT=265x325x30mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Plantasche DIN A4, BxHxT=265x325x30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203012

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Befestigung selbstklebend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235074

Hersteller Artikelnummer

203012

Hersteller Typ

PT

Hersteller Artikel Nr.:

203012

Ausführung:

Schaltplantasche

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Befestigung selbstklebend:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Plantasche grau DIN A4 mit ERA-Logo