ERA - Polyester-Sockel EVN-Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202955
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235063
Hersteller Artikelnummer
202955
Hersteller Typ
PSDSOEVN420
Hersteller Artikel Nr.:
202955
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
Höhe:
902 mm
Tiefe:
180 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


