ERA - Polyester-Sockel Gr.0 BxHxT=595x930x320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246582
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 595 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120896559
Hersteller Artikelnummer
246582
Hersteller Typ
PSDSOB.E11
Hersteller Artikel Nr.:
246582
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
595 mm
Höhe:
930 mm
Tiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Zolltarifnummer:
85371098


