ERA - Polyester-Sockel Gr.0 EVN-Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202956
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 585 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235065
Hersteller Artikelnummer
202956
Hersteller Typ
PSDSOEVNB
Hersteller Artikel Nr.:
202956
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
585 mm
Höhe:
902 mm
Tiefe:
310 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


