ERA - Polyester-Sockel Gr.00 BxHxT=460x930x320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246581
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 460 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120896558
Hersteller Artikelnummer
246581
Hersteller Typ
PSDSOA.E11
Hersteller Artikel Nr.:
246581
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
460 mm
Höhe:
902 mm
Tiefe:
310 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Zolltarifnummer:
85371098


