ERA - Polyester-Sockel Gr.1 BxHxT=790x930x320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246583
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 790 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120896560
Hersteller Artikelnummer
246583
Hersteller Typ
PSDSOC.E11
Hersteller Artikel Nr.:
246583
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
790 mm
Höhe:
930 mm
Tiefe:
320 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Zolltarifnummer:
85371098


