ERA - Polyester-Sockel Gr.1 EVN-Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202957
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 780 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235067
Hersteller Artikelnummer
202957
Hersteller Typ
PSDSOEVNC
Hersteller Artikel Nr.:
202957
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
780 mm
Höhe:
902 mm
Tiefe:
310 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


