Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Putzwanne

ERA
kopierenkopieren
ERA - Putzwanne

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 202729

  • Geeignet als Seitenwand - Nein

  • Geeignet als Rückwand - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 783 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528265

Hersteller Artikelnummer

202729

Hersteller Typ

PC4-180

Hersteller Artikel Nr.:

202729

Geeignet als Seitenwand:

Nein

Geeignet als Rückwand:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Breite:

783 mm

Höhe:

1086 mm

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Putzwanne PC4-180 von ERA (Ausführung C, 4-teilig), Tiefe 180 mm. Dient zum sauberen Einputzen von ERA-Unterputz-Zählerverteilern in die Wand, die Putzwanne stellt das korrekte Einbaumaß sicher und schützt den Verteilerrahmen während der Putzarbeiten.