ERA - PV-Netzumschaltbox automatisch, FRT-fähig, 20kW, 3polig für Fronius GEN24 plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 246203
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121112498
Hersteller Artikelnummer
246203
Hersteller Typ
PVUBZPIS20-3FR01
Hersteller Artikel Nr.:
246203
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
8.000 kg
Automatische PV-Netzumschaltbox bis 20kW für Fronius GEN24 plus Wechselrichter. Bestückung: Schutzisoliertes Polycarbonat-Gehäuse für Zählerplattenmontage, Bidirektionaler Drehstromzähler - Fronius SMART METER, Schütz für automatische Wiedereinschaltung, Puffernetzgerät mit Steuerrelais, FRT-fähig, Einseitig angeschlossener Drahtsatz 5x10mm² für Netz-Einspeisung, Einseitig angeschlossener Drahtsatz 4x10mm² mit FI-Schutzschalter für Notstrom-Abgang, maximal 15kW AC3, Reihenklemmen 5x 10mm² mit 32 Ampere Eingangssicherung für Ersatzstromversorgung, Reihenklemmen 3x 10mm² für Last-Abgang, anschlussfertig verdrahtet


