Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - PV-Netzumschaltbox manuell 20kW, 3polig für Fronius GEN24 plus

ERA
kopierenkopieren
ERA - PV-Netzumschaltbox manuell 20kW, 3polig für Fronius GEN24 plus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 246206

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 8.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121112499

Hersteller Artikelnummer

246206

Hersteller Typ

PVUBZPUS20-3FR01

Hersteller Artikel Nr.:

246206

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.000 kg

Manuelle PV-Netzumschaltbox bis 20kW für Fronius GEN24 plus Wechselrichter, Bestückung: Schutzisoliertes Polycarbonat-Gehäuse für Zählerplattenmontage, Bidirektionaler Drehstromzähler - Fronius SMART METER, NETZ - 0 - NOT Umschalter 63 Ampere, Einseitig angeschlossener Drahtsatz 5x10mm² für Netz-Einspeisung, Einseitig angeschlossener Drahtsatz 4x10mm² mit FI-Schutzschalter für Notstrom-Abgang, maximal 15kW AC3, Reihenklemmen 5x 10mm² mit 32 Ampere Eingangssicherung für Ersatzstromversorgung, Reihenklemmen 3x 10mm² für Last-Abgang, anschlussfertig verdrahtet