Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Rangierbügel Metall, 2-fach, BxH=40x80mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Rangierbügel Metall, 2-fach, BxH=40x80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203416

  • Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235078

Hersteller Artikelnummer

203416

Hersteller Typ

RB2-40X80

Hersteller Artikel Nr.:

203416

Ausführung:

Kabelrangier-/führungsbügel

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Rangierbügel Metall, 2-fach