Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Rangierbügel Metall, BxH=300x90mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Rangierbügel Metall, BxH=300x90mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203413

  • Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Nein

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235077

Hersteller Artikelnummer

203413

Hersteller Typ

RB1-300X90

Hersteller Artikel Nr.:

203413

Ausführung:

Kabelrangier-/führungsbügel

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Rangierbügel Metall