Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Rangierpaneel 1HE,m.4Polyamidringe 42x60

ERA
kopierenkopieren
ERA - Rangierpaneel 1HE,m.4Polyamidringe 42x60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189316

  • Ausführung - Kabelrangier-/führungsbügel

  • Werkstoff - Metall

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232754

Hersteller Artikelnummer

189316

Hersteller Typ

19PARP1

Hersteller Artikel Nr.:

189316

Ausführung:

Kabelrangier-/führungsbügel

Werkstoff:

Metall

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Rangierpaneel 1HE mit KM6S inkl. 4Stk Polyamidringe 42x60